COMBINATION WRENCH 28MM

Article no.: 440.28PB
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Available in 1-2 weeks
{0} pieces in stock

Select article variation and quantity

Unit price incl. VAT
Please note the delivery time and limited advice:
We order this item for you directly from the manufacturer, as it is not part of our main range and is therefore not in stock with us. Info

Add to wishlist

Share this product

or copy this link

Product details

Technical Data

Type of product Spanner

Identification numbers & Classifications

Article number 440.28PB
EAN / GTIN 3148515659881
Manufacturer number 440.28PB
L-Number L60130 11677

Description

Description:

  • Touches standard pour toutes les applications courantes
  • Haute performance mécanique combinée à de petites dimensions pour se conformer aux normes aéronautiques
  • tête annulaire biseautée de 15° pour un meilleur accès aux connexions à vis standard ou aux vis encastrées
  • Profil OGV® pour puissant
  • Serrage délicat des écrous
  • Bouche biseautée de 15°
  • La géométrie optimisée des coutures de bouche améliore l'accessibilité
  • chromé
  • finition satinée

Caractéristique(s):

  • A [mm] : 28
  • B [mm] : 60,7
  • B1 [mm] : 40,6
  • C1 [mm] : 16,1
  • E [mm] : 10,6
  • E1 [mm] : 16,1
  • E2 [mm] : 10,7
  • L [mm] : 305
  • Poids en grammes : 415

Services & product advisors

Direct purchase

Sign in to your Account

To shopping cart