Combinatiesleutels, kop 15° afgeschuind, SW 1.5/16″.

Article no.: 440.1P5/16
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Available in 1-2 weeks
{0} pieces in stock

Select article variation and quantity

Unit price incl. VAT
Please note the delivery time and limited advice:
We order this item for you directly from the manufacturer, as it is not part of our main range and is therefore not in stock with us. Info

Add to shopping list

    Share this product

    or copy this link

    Product details

    Technical Data

    Type of product Spanner

    Identification numbers & Classifications

    Article number 440.1P5/16
    EAN / GTIN 3148517684232
    Manufacturer number 440.1P5/16
    L-Number L60130 4752

    Description

    Omschrijving:

    • Standaardsleutel voor alle gangbare toepassingen
    • Hoge mechanische prestaties in combinatie met kleine afmetingen om te voldoen aan luchtvaartnormen
    • Ringkop afgeschuind onder 15° voor betere toegang voor seriebouten of verzonken bouten
    • . verzonken bouten
    • OGV® profiel voor krachtig, voorzichtig aandraaien van moeren
    • Vorkkop afgeschuind onder 15°
    • Geoptimaliseerde geometrie van de gaffelhandgreep verbetert toegankelijkheid
    • Verchroomde, satijnen afwerking

    Kenmerk:

    • A [″]: 1'5/16
    • B [mm]: 69,8
    • B1 [mm]: 47,0
    • C1 [mm]: 18,5
    • E [mm]: 11,8
    • E1 [mm]: 18,5
    • E2 [mm]: 12,8
    • L [mm]: 380
    • [g]: 715

    Downloads & documents

    Services & product advisors

    Direct purchase

    Sign in to your Account

    To shopping cart