Laboratorium-doorslijpschijf T 150x1,0x22,23 mm prestatielijn SG LAB HD STEELOX voor staal/edelstaal

Article no.: 4007220804124
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
  • Minimum order quantity 25 pieces
  • Order steps: 25 pieces
on request
Available in 1-2 weeks
{0} pieces in stock

Select article variation and quantity

Unit price incl. VAT
Please note the delivery time and limited advice:
We order this item for you directly from the manufacturer, as it is not part of our main range and is therefore not in stock with us. Info

Add to shopping list

    Share this product

    or copy this link

    Product details

    Technical Data

    Type of product Cutting disc

    Identification numbers & Classifications

    Article number 4007220804124
    EAN / GTIN 4007220804124
    Manufacturer number 66300010
    L-Number L51160 24

    Description

    Omschrijving:

    Het PFERD-programma biedt laboratorium-doorslijpschijven (LAB) in verschillende uitvoeringen en afmetingen. Laboratorium-doorslijpschijven worden gebruikt voor het maken van precisiesnedes en het snel doorslijpen van laboratoriummonsters. Het brede programma van de prestatielijn SG biedt voor elke toepassing en ieder materiaal een hoogwaardige gereedschapsoplossing. Gereedschappen uit de prestatielijn SG bereiken zeer goede werkresultaten met een zeer hoog rendement. Zeer snedig gereedschap in hardheid H met twee bewapeningen aan de buitenzijden voor staal en edelstaal (INOX). Voor doorslijpopgaven, die een hoge stabiliteit vereisen. Voor het maken van precisiesnedes en snel doorslijpen van metallografische proeven.

    Kenmerk:

    • Omtreksnelheid, max.: 80 m/s
    • RPM, max.: 10200 RPM
    • Vorm: EHT / 41 / T1
    • Breedte metrisch: 1 mm
    • Ø asgat: 22.23 mm
    • Slijpmiddel: Korund A
    • ø buiten metrisch: 150 mm
    • Hardheden: H

    Voordeel:

    • Optimale contourafstelling dankzij de hoge flexibiliteit.
    • Moeilijk bereikbare plaatsen bereiken.
    • Kan worden gebruikt bij nat en droog malen.

    Toepassing:

    • Toepassingsaanbevelingen: Ook geschikt voor toepassingen bij nat slijpen.
    • Bewerkingsopgaven: Doorslijpen; Doorslijpen van buizen; Doorslijpen van profielen; Doorslijpen van volmateriaal
    • Bewerkingsopgaven: Doorslijpen; Doorslijpen van buizen; Doorslijpen van profielen; Doorslijpen van volmateriaal

    Materiaal:

    • Bewerkbare materialen:
      • Edelstaal (INOX)
      • Staal
      • Bewerkbare materialen: Edelstaal (INOX); Staal

    Services & product advisors

    Direct purchase

    Sign in to your Account

    To shopping cart