• The item cannot be ordered due to missing prices.

Discos de vellón 150x22 A GRUESO PREMIUM de uso universal

Article no.: 34529643
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
  • Minimum order quantity 10 pieces
  • Order steps: 10 pieces
Please note the delivery time and limited advice:
We order this item for you directly from the manufacturer, as it is not part of our main range and is therefore not in stock with us. Info

Product details

Technical Data

Type of product Non-woven abrasive

Identification numbers & Classifications

Article number 34529643
EAN / GTIN 8024406028071
Manufacturer number 34529643

Description

Descripción:

Los discos PREMIUM SCM están hechos del material especialmente desarrollado ″Scrim Back″, que se caracteriza por una estructura de aglutinante de alto grano. Esto garantiza una larga vida útil y superficies mecanizadas uniformemente. Los discos se pueden montar en diferentes placas de soporte. El producto está disponible en tres versiones: 1. Con orificio central pre-perforado; 2. Con orificio para sujetar por medio de un anillo metálico; 3: Sin orificio para plato de apoyo con sistema adhesivo de gancho y bucle. El material está disponible en tres versiones de óxido de aluminio para diferentes aplicaciones: Grueso (marrón), medio (rojo) y muy fino (azul)

Característica:

  • Forma: disco fieltro
  • Idoneidad material: acero fino, plástico / PVC, gelcoat, compuestos, metales no ferrosos, Acero, madera
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: SCM UN GROSERO
  • Dimensión (D x H): 150 x 22 mm
  • Diámetro: 150 mm
  • Agujero: 22 mm
  • Tamaño del grano: 20
  • Herramienta para: Lijadora angular

Ventaja:

  • Resultados uniformes de la superficie
  • Excelente vida útil de la herramienta
  • Efecto de molienda rápido y agresivo
  • Sustitución rápida de los discos

Aplicación:

  • Para reducir la rugosidad, eliminar los residuos de pintura, suavizar las superficies, limpiar y eliminar las soldaduras y desbarbar los bordes
  • Maquinaria para la industria química y alimentaria (producción y mantenimiento), muebles de acero inoxidable, construcción automotriz y ferroviaria, astilleros, industria de la aviación, Hélices y motores jet, andamios de acero inoxidable

Recomendación:

  • Uso en amoladoras angulares ajustables
  • Retire granulación / granulometría ″GRUESO″ para la limpieza, eliminación de óxido y recubrimientos
  • granulación / granulometría ″Medium″ para una fácil limpieza y desbarbado
  • granulación / granulometría ″MUY FINO″ / ″ULTRA FINO″ para el corte final

Services & product advisors

Create new article code

Change article code

By means of article codes you can record your internal item numbers in the eShop.

Share this product

or copy this link

Add to shopping list

    Direct purchase

    Sign in to your Account

    To shopping cart