HM90 E90AD-D1.50-3-C1.50B 90° Endmills Carrying HM90 ADKT-1505 Inserts

Article no.: 3102157
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Unknown
{0} pieces in stock

Select article variation and quantity

Unit price incl. VAT
Please note the delivery time and limited advice:
We order this item for you directly from the manufacturer, as it is not part of our main range and is therefore not in stock with us. Info

Add to wishlist

Share this product

or copy this link

Product details

Technical Data

Series HELI2000
Type of product End / face mill

Identification numbers & Classifications

Article number 3102157
EAN / GTIN 7291075116199
Manufacturer number 3102157
L-Number L23980 1769

Description

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1-1/2″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1-1/2″ ,Número de plaquitas (CICT) 3 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 0.56″ ,Número de labios (NOF) 3 ,Longitud total (OAL) 9.84″ ,Tipo de mango Round ,Tipo de mango Round ,Longitud utilizable (LU) 1.89″

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1-1/2″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): External
  • Diámetro de corte (DC): 1-1/2″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1-1/2″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 3
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.56″
  • Número de labios (NOF): 3
  • Longitud funcional (LF): 9.84″
  • Longitud de la cabeza (LH): 1.97″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): ADKT 1505PDTR
  • Longitud total (OAL): 9.84″
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX): 4 Degrees
  • Tipo de mango: Round
  • Ángulo del filo de corte (KAPR): 90 Degrees
  • Longitud utilizable (LU): 1.89″

Services & product advisors

Direct purchase

Sign in to your Account

To shopping cart