ER-Spannzange HP 16 mm

Article no.: 309379 16
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Delivery by arrangement
0 pieces in stock

Select article variation and quantity

⌀ serrage nominal d (mm) Unit price incl. VAT
  • Standard: ISO 15488-B
  • Concentricity: ≤ 2

Add to shopping list

    Share this product

    or copy this link

    Product details

    Technical Data

    Nominal clamping ⌀ d 16 mm
    Adapter ER 40
    Standard ISO 15488-B
    Concentricity ≤ 2 µm
    Type 472 E
    External ⌀ D 41 mm
    Overall length L 46 mm
    Type of product Collet

    Identification numbers & Classifications

    Article number 309379 16
    EAN / GTIN 2050001768445
    Manufacturer number 13617011600

    Description

    Exécution:

    Concentricité du système et répétabilité de 3 µm (3×D, maximal = 50 mm), en association avec le mandrin CENTRO P de FAHRION.
    Protection anticorrosion : Pince de serrage à revêtement FAHRION Protect intégral, même pour les surfaces fonctionnelles.

    Avantage(s):

    Le revêtement augmente la durée de vie de la pince de serrage et assure un fonctionnement et une précision maximum.

    Adapté(s) pour:

    Mandrins à pinces ER de précision CENTRO P.

    Remarque(s):

    • Concentricité optimale uniquement si utilisation sur des mandrins CENTROP.
    • Plage de serrage h10 (uniquement dimension nominale).

    Downloads & documents

    Services & product advisors

    Direct purchase

    Sign in to your Account

    To shopping cart