Breaking torque wrench 5-25 Nm 3/8″ 050638

Article no.: 2839660
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Available in 4-6 weeks
{0} pieces in stock

Select article variation and quantity

Unit price incl. VAT
Please note the delivery time and limited advice:
We order this item for you directly from the manufacturer, as it is not part of our main range and is therefore not in stock with us. Info

Add to shopping list

    Share this product

    or copy this link

    Product details

    Technical Data

    Type of product Torque Wrench

    Identification numbers & Classifications

    Article number 2839660
    EAN / GTIN 0701698906055
    Manufacturer number 2839660

    Description

    Description:

    Avec graduation micrométrique permettant un réglage simple et sûr de la valeur voulue
    Avec système interdisant un déréglage intempestif de la valeur de couple
    Précision du déclenchement : +/- 6 % (ATBSE), +/- 4 % (ATBK)
    La poignée ″casse″ à 20 degrés une fois que la valeur de couple est atteinte ; tout serrage excessif est ainsi improbable
    Classification selon DIN EN ISO 6789:2003 Type II classe A
    Classé conforme à la norme DIN EN ISO 6789:2003, type II, classe A
    Classé selon DIN EN ISO 6789 Type II Classe A.

    Caractéristique(s):

    • Logement de l'entraînement, Ø du tourillon: 16 mm
    • Type d'entraînement / Entraînement: Pivot d'entraînement
    • Carré d'entraînement [impérial]: 3/8″
    • Sens de serrage: Gauche et droite
    • Mécanisme de déclenchement: Déclenchement à longue course
    • Couple (min.) [Nm]: 5 Nm
    • Couple (max.) [Nm]: 25 Nm
    • Plage d'utilisation:
      • Assemblage
      • Assemblage en série
      • Fabrication
      • Contrôle de qualité
      • Réparation et remise en état
      • Entretien et maintenance
      • Services de contrôle et d'essai
    • Longueur totale [mm]: 345 mm
    • Matériau: Construction en tube d'acier
    • Nonius Nm: 0,1 Nm
    • Précision: +/- 4 %
    • Certificat de contrôle: DIN EN ISO 6789-02:2017
    • Fusible: Arrêt de capture
    • Type d'échelle: Mono
    • 1000 V isolé: non
    • Version EPA/ESD: non
    • Réglage fixe: non
    • Enregistrement REACH disponible: non
    • certifié VDE: non
    • Groupes cibles:
      • Automotive
      • Industrie
      • Mécanique de précision
      • Militaire
      • Mécanique
      • Service

    Services & product advisors

    Direct purchase

    Sign in to your Account

    To shopping cart