{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Steekbreedte w | 2 mm | |
Inzetsoort | rechts | |
Inwendige koeling | nee | |
Insteekdiepte tmax | 14 mm | |
Functiebreedte L4 | 12 mm | |
Koplengte L1 | 31,5 mm | |
Schachtbreedte b | 12 mm | |
Totale lengte L | 150 mm | |
Bout | 279815 4 (TX15; 3,5 Nm) | |
axiaal insteken mogelijk | yes | |
Producttype | Klemdraaihouder |
Article number | 273757 12/2 | |
EAN / GTIN | 4045197584137 | |
Manufacturer number | 273757 12/2 |