• The item cannot be ordered due to missing prices.

Extracteur HIGH POWER 2 bras 350 x 200 mm

Article no.: 1981161
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Select article variation and quantity

Unit price incl. VAT
Please note the delivery time and limited advice:
We order this item for you directly from the manufacturer, as it is not part of our main range and is therefore not in stock with us. Info

Add to shopping list

    Share this product

    or copy this link

    Product details

    Technical Data

    Type of product Two-leg extractor

    Identification numbers & Classifications

    Article number 1981161
    EAN / GTIN 4036976121797
    Manufacturer number 1981161

    Description

    Description:

    Version solide forgée par estampage
    Avec griffes monoblocs
    Avec frein pour griffes - sécurité contre les risques de glissement intempestif des griffes. L’actionnement d’une touche permet de déplacer la griffe sur la potence
    Utilisable en extracteur à prise interne ou externe avec ses griffes réversibles
    Graduation de réglage pour un ajustage régulier des griffes. Permet également un centrage et une application optimale de la force, même pour des forces d’extraction maximales
    Peut être équipé d'une vis de force hydraulique (cf. tableau)
    Peut être équipé d'une broche hydraulique

    Caractéristique(s):

    • Nombre de bras: 2
    • Nombre de crochets: 2
    • Version: à 2 bras
    • Charge de l'extracteur complet (max.) [t]: 15 t
    • Largeur du pied de crochet à la surface utile c1 [mm]: 36 mm
    • Épaisseur du pied de crochet à la pointe e1 [mm]: 5,0 mm
    • Profondeur utile du pied de crochet d2 [mm]: 32 mm
    • Broche hydraulique en option: 1.06/HSP2
    • Largeur de clé hexagonale d'actionnement: 27 mm
    • Graduation disponible: x
    • Profondeur de serrage utilisable b [mm]: 200 mm
    • Portée de l'arrachage extérieur (max.) [mm]: 350 mm
    • Portée de l'arrachage intérieur a2 (min.) [mm]: 150 mm
    • Portée de l'extraction intérieure a2 (max.) [mm]: 420 mm
    • Logement de la broche: G3/4″
    • Broche Type de pièce de pression: Bille & pointe
    • Taille du filetage de la tige: G3/4x280mm
    • Broche Longueur du filetage (utilisable) [mm]: 280 mm
    • Tige Revêtement de surface: Nitrocarburé
    • Tige Diamètre de la clé: 27 mm
    • Utilisation/usage: Pour retirer les poulies d'entraînement, les roues, les roulements à billes, etc.
    • Force de traction (max.) [t]: 15
    • 1000 V isolé: non
    • Données 3D disponibles: non
    • Sécurité anti-glissement disponible sur la broche: non
    • Crochet déplaçable parallèlement: oui
    • Frein de crochet disponible: oui
    • Broche hydraulique disponible: non
    • Peut être équipé ultérieurement d'une broche hydraulique: oui
    • Levier de serrage rapide disponible: non
    • Vis incluses: non
    • étrier de serrage disponible: non
    • Tige Sécurité anti-glissement: non
    • Pointe de la broche interchangeable: oui
    • bras réversibles disponibles: oui
    • Enregistrement REACH disponible: non
    • certifié VDE: non

    Services & product advisors

    Direct purchase

    Sign in to your Account

    To shopping cart