• The item cannot be ordered due to missing prices.

Adaptateur d'embout 1/4″ skt - 3/8″ vkt

Article no.: 1973312
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Select article variation and quantity

Unit price incl. VAT
Please note the delivery time and limited advice:
We order this item for you directly from the manufacturer, as it is not part of our main range and is therefore not in stock with us. Info

Add to shopping list

    Share this product

    or copy this link

    Product details

    Technical Data

    Type of product Converter

    Identification numbers & Classifications

    Article number 1973312
    EAN / GTIN 4010886873595
    Manufacturer number 1973312
    L-Number L60160 2836

    Description

    Description:

    Avec douille hexagonale selon DIN 3126 - D 6,3 (1/4″)
    Avec carré intérieur selon DIN 3120 - C 6.3 (1/4″) ou C 10 (3/8″)

    Caractéristique(s):

    • Prise d'entraînement, hexagonale [métrique]: 6,3 mm
    • Prise d'entraînement, hexagonale [impériale]: 1/4″
    • Prise d'entraînement, carrée [métrique]: 10,0 mm
    • Prise d'entraînement, carrée [impériale]: 3/8″
    • Largeur totale [mm]: 17 mm
    • Hauteur totale [mm]: 17 mm
    • Longueur totale [mm]: 27 mm
    • 1000 V isolé: non
    • Enregistrement REACH disponible: non
    • certifié VDE: non

    Services & product advisors

    Direct purchase

    Sign in to your Account

    To shopping cart