Dig. Pocket caliper IP 67 angular depth gauge 200x50 mm IW

Article no.: 132641860
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Available in > 8 weeks
{0} pieces in stock

Select article variation and quantity

Unit price incl. VAT
Please note the delivery time and limited advice:
We order this item for you directly from the manufacturer, as it is not part of our main range and is therefore not in stock with us. Info

Add to shopping list

    Share this product

    or copy this link

    Product details

    Identification numbers & Classifications

    Article number 132641860
    EAN / GTIN 4029713049263
    Manufacturer number 132641860
    L-Number L40510 2551

    Description

    Ejecución:

    • El sistema de medición es intensivo para fluidos y agentes de refrigeración
    • Clase de protección IP67
    • Acero inoxidable
    • Pantalla LCD 11 mm
    • ISO 13385
    • La carcasa y las llaves de funcionamiento tienen una excelente resistencia química
    • Tornillo de bloqueo
    • Dentro de los puntos de cruce
    • Mediciones de cuatro vías

    Descripción:

    Calibre de bolsillo DIGI-MET de acero inoxidable, clase de protección IP 67, precisión según DIN 862, con tornillo de bloqueo, con puntas en cruz, abl. 0,01mm / .0005 inch, medición cuádruple, medidor de profundidad cuadrado, función QuickLock, electrónica QuickStart, puesta a cero en cualquier punto, función PRESET, insensible al refrigerante y al polvo; con radio integrada

    Característica:

    • Material: Acero inoxidable
    • Clase IP: IP 67
    • Medidor de profundidad: Rectangular
    • Leyendo: 0,01 mm
    • Rango de medición (mm): 0 - 200
    • Límite de error (mm): 0,03 mm
    • Límite de error (µm): 30 µm
    • Longitud de mandíbula de medición (mm): 50 mm

    Norma:

    ISO 13385

    Services & product advisors

    Direct purchase

    Sign in to your Account

    To shopping cart