Half-face mask SwissAir, Type: MASK

Article no.: 098224 MASK
Copy
Price per 1 Piece
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
In stock

Select article variation and quantity

Type Unit price incl. VAT

Availability

Add to wishlist

Share this product

or copy this link

Product details

Technical Data

Colour black
Type of product Helmet for powered air respirator

Identification & Classification

Article number 098224 MASK
Copy
EAN / GTIN 7640127616130
Copy
Manufacturer number 4160.500
Copy

Description

Version:

Atemschutz-Halbmaske deckt Mund- und Nasenbereich vollständig ab. Flexibel einsetzbar, da unabhängig von verwendeten Helmen oder weiterer PSA-Ausrüstung angewendet werden kann.
Halbmaske aus reißfestem Textil mit flammhemmenden Eigenschaften. TH3 zertifiziert.
Geeignet für: Metallbearbeitung, Schleifen, Schweißen, Bauarbeiten.

Suitable for:

SwissAir powered air respirator system No. 097997.

Downloads & documents

Direct purchase

Add articles directly to the cart:

Login

Your contact person
To shopping cart