{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | AL 700 Plus ESD | |
Geschlecht | Herren | |
Schutzklasse | S1 | |
Material Zehenschutzkappe | Aluminium | |
Norm | Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191 | |
Eigenschaft | Vario®-Dämpfung | |
elektrostatische Eigenschaft | EGB/ESD | |
EU-Schuhgröße | 45 | |
Farbe | schwarz | |
Material Laufsohle | TPU Dynamics | |
mit Reflexmaterial (gute Sichtbarkeit) | ja | |
Produktart | Sicherheitssandale |
Article number | 092611 45 | |
EAN / GTIN | 4044348479865 | |
Manufacturer number | ESD AL 711 PLUS NB 45 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Sandale schwarz AL 711 PLUS ESD, S1 NB 45
on request
Delivery in 3 - 4 working days
5 pieces in stock
CHF 121.00
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Delivery in 3 - 4 working days
4 pieces in stock
CHF 93.60
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
elektrostatische Eigenschaft | EGB/ESD | EGB/ESD |
Material Zehenschutzkappe | Aluminium | Aluminium |
Norm | Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191 | Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191 |
Schutzklasse | S1 | S1 |
EU-Schuhgröße | 45 | 45 |
Produktart | Sicherheitssandale | Sicherheitssandale |
Geschlecht | Herren | Herren |