Rinsing unit S

Article no.: 082004 S
New product
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Available in 2-3 weeks
0 pieces in stock

Select article variation and quantity

Type Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Share this product

or copy this link

Product details

Technical Data

Manufacturer's designation Elma Sink S
Volume 3.9 l
Item length 305 mm
Item width 155 mm
Item height 220 mm
Cleaning bath length 215 mm
Cleaning bath width 115 mm
Cleaning bath height 220 mm
Weight 2 kg
Recommended working volume 2.9 l
Type of product Rinsing unit

Identification numbers & Classifications

Article number 082004 S
EAN / GTIN 4250004108288

Description

Version:

Das neue Elma Sink ist eine wichtige Erweiterung im gesamten Reinigungsprozess. Nach dem Reinigen im Ultraschallgerät kann der Warenkorb direkt in das Elma Sink eingesetzt werden. Dort werden dann mögliche Rückstände und Reinigungschemie bestmöglich abgespült. Das ermöglicht – in Abhängigkeit vom Spülmedium – ein optimal gereinigtes Reinigungsobjekt

Suitable for:

Elma Warenkörbe Größe 30; 40.

Supplied with:

1× Elma Sink M; 1× Bedien-und Montageanleitung.

Services & product advisors

Direct purchase

Sign in to your Account

To shopping cart