Article no.: 073876 8
New product
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Subsequent delivery
0 pieces in stock

Select article variation and quantity

Unit price incl. VAT
  • suitable battery - supplier / battery type / voltage: Type CAS 18 V

Add to wishlist

Share this product

or copy this link

Product details

Technical Data

Number of rechargeable batteries contained 1
Type of rechargeable battery Lithium-ion
suitable battery - supplier / battery type / voltage Type CAS 18 V
Battery capacity 8 Ah
Battery voltage 18 V
Weight per battery 958 g
Type of product Battery

Identification numbers & Classifications

Article number 073876 8

Description

Version:

  • Der neue Maßstab für Leistungsfähigkeit beim Arbeiten mit Akkupower: LiHDX Hochleistungs-Akkupacks mit Tabless-Technologie.
  • Das Powerpaket: LiHDX/8,0Ah Akkupack für maximale Leistung und ultralange Laufzeiten, ideal für Extremanwendungen.
  • Die innovative Tabless-Technologie macht LiHDX Akkupacks zu den langlebigsten ihrer Klasse.
  • LiHDX/8,0Ah in Zahlen: bis zu 85% mehr Laufzeit im Vergleich zu LiHD/8,0Ah bei Extremanwendungen.
  • Voller Akku in maximal 30 Minuten mit dem Schnellladegerät ASC 290.

Services & product advisors

Direct purchase

Sign in to your Account

To shopping cart