Kraftform Kompakt VDE 62 iS SB, PH 2 x 154 mm

Article no.: 05004414001
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Available in 4-6 weeks
{0} pieces in stock

Select article variation and quantity

Unit price incl. VAT
Please note the delivery time and limited advice:
We order this item for you directly from the manufacturer, as it is not part of our main range and is therefore not in stock with us. Info

Add to shopping list

    Share this product

    or copy this link

    Product details

    Technical Data

    Type of product Socket insert

    Identification numbers & Classifications

    Article number 05004414001
    EAN / GTIN 4013288220899
    Manufacturer number 05004414001
    L-Number L60020 4785

    Description

    Beschreibung:

    • Wechselklinge mit reduziertem Klingendurchmesser mit integrierter Schutzisolation, so können tiefliegende Schraub- und Federelemente erreicht und betätigt werden.
    • Stückgeprüfte Werkzeuge gemäß IEC 60900.
    • Stückprüfung bei 10.000 V für sicheres Arbeiten bei der zugelassenen Spannung von 1.000 V.
    • Die Wera Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz.

    Vorteil:

    • Mit reduziertem Klingendurchmesser und integrierter Schutzisolation
    • Tiefliegende PH-Schrauben können so erreicht und betätigt werden
    • Isoliert, stückgeprüft gemäß IEC 60900
    • 9 mm Sechskant-Antrieb mit Einführschräge
    • Die Wera Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz

    Lieferumfang:

    • Kraftform Kompakt VDE 62 iS SB, PH 2 x 154 mm

    Downloads & documents

    Suitable products

    Spare parts

    Services & product advisors

    Direct purchase

    Sign in to your Account

    To shopping cart