• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

DC.T 070204 CU7010

Réf.: 260353 CU7010

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    8,32 € / Unité
  • De 10 Unité
    6,93 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
545 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette DCMT 070204
Rayon d'angle 0,4 mm
Nuance CU7010
Type d'outils Cermet
Revêtement non revêtu
Application principale P
Application secondaire M
Condition de coupe Continue
Brise-copeaux SS
Tolérance M
Prof. coupe ap 0,2 mm - 1,5 mm
Avance f 0,05 mm/tr - 0,2 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 90 m/min - 210 m/min
Vitesse de coupe vc Application secondaire 80 m/min - 140 m/min
Nombre de changements/dents 2
Classement finition/ébauche Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 260353 CU7010
EAN / GTIN 4045197668875
Réf. fabricant 260353 CU7010

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
Acier < 750 N/mm²
P
Acier < 900 N/mm²
P
Acier < 1100 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Fonte GG(G)
K
Uni
 
Continue
 
à sec
 

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :