• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Mobilbox K 424 XC, DI env. 910x350x380

Réf.: 41815
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
à roulettes oui
Roulettes intégrées oui
Type de produit Caisse en aluminium

Numéros d’identification et classifications

Référence article 41815
EAN / GTIN 4003866418152
Réf. fabricant 41815
Article hors catalogue L90010 1355

Description

Description:

Caisse en aluminium robuste, mobile dans la qualité ZARGES, longue durée de vie, compagnon fiable.
Mobilité optimale grâce aux roulettes de 50 mm intégrées et la poignée télescopique (n° de référence 41810-41814) ou seconde poignée tombante à ressort à l'avant (n° de référence 41815).
Fonctionnement silencieux grâce aux galets spéciaux de ø 50 mm en polyuréthane et polyamide.
Fermetures ZARGES Comfort à très grande longévité, équipées de serrures encastrées.
Malgré un poids propre réduit, résistance élevée atteignant 50 kg.
Agrément NU pour le transport de marchandises dangereuses possible moyennant supplément.
Kit de roulettes 125 mm en option ou kit tout-terrain 220 mm (pour caisses à partir d'un volume de 60 litres) disponible pour plus de maniabilité.
Empilage sûr grâce à des coins d'empilage en matière plastique résistante aux chocs et des éléments d'empilage intégrés dans le cadre porteur. Empilable même avec les séries K470 et Eurobox de ZARGES.
Moulures sur le pourtour et moulures d'angle pour plus de stabilité.
Polyvalence garantie par une gamme complète d'équipements intérieurs adaptables.
Protection contre la poussière et les projections d'eau grâce un joint de couvercle en mousse injectée sur tout le pourtour.

Caractéristique(s):

Cote intérieure L x l x H 910 mm × 350 mm × 380 mm
Hauteur extérieure 455 mm
Hauteur intérieure 380 mm
Largeur extérieure 400 mm
Longueur extérieure 960 mm
Longueur intérieure 910 mm
Masse brute max. en cas d'homologation pour produits dangereux 50 kg
Matériau Aluminium naturel
Poids 9.5 kg
Poids total max. 50 kg
Poignée de traction 2. Poignée à ressort
Volume 120 l

Produits adaptés

Accessoires