F90LN D160-10-50.80-R-N15 90° Face Mills Carrying LN 1506 Tangentially Clamped Inserts

Réf.: 3102409
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série TANGMILL
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3102409
EAN / GTIN 7291075230956
Réf. fabricant 3102409
Article hors catalogue L23980 350

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 50.8 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 160 mm, Nombre de dents (CICT) 10, Diamètre moyeu (DHUB) 120 mm, Longueur hors tout (OAL) 63 mm

Caractéristique(s):

  • Arbor Style B
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 50.8 mm
  • Diamètre coupant (DC) 160 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 160 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 10
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 14 mm
  • Diamètre moyeu (DHUB) 120 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) LNKX 1506PN-N PL
  • Longueur hors tout (OAL) 63 mm
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "TANGMILL" Afficher tout

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop