• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

LNAW 150620X75PN-R-S IB85 Plaquettes tangentielles avec 1 insert CBN brasé pour usiner les matériaux durs

Réf.: 5605602
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série TANGMILL
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5605602
EAN / GTIN 7291075202656
Réf. fabricant 5605602
Article hors catalogue L24270 194

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 5 mm, Longueur plaquette (INSL) 15 mm, Épaisseur plaquette (S) 13.9 mm, Largeur plaquette (W1) 6 mm

Caractéristique(s):

  • Largeur du chanfrein (CHW) 0.8X45 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 5 mm
  • Plaquette défini angle (EPSR) 90 Degrees
  • Longueur plaquette (INSL) 15 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 13.9 mm
  • Largeur plaquette (W1) 6 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.25 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 1

Produits adaptés

De la même série "TANGMILL" Afficher tout