TIPI 5.4MT-0.20 IC08 Plaquettes réversibles de filetage intérieur pour profil partiel à 60°avec brise-copeau, pour diamètre mini 20.0 mm

Réf.: 6403760
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Type de produit Plaquettes pour filetage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 6403760
    EAN / GTIN 7291075185423
    Réf. fabricant 6403760
    Article hors catalogue L23940 643

    Description

    Description:

    Plaquettes de filetage mono pointe, Largeur de coupe (CW) 5.4 mm, Profil angle inclus (PNA) 60 Degrees

    Caractéristique(s):

    • Rayon (RE) 0.2 mm
    • Sens (HAND) Neutral
    • Longueur arête de coupe (L) 15.7 mm
    • Largeur de coupe (CW) 5.4 mm
    • Profil angle inclus (PNA) 60 Degrees
    • Thread Form Type (THFT) VP60
    • Pas Maximum filetage (TPX) 5.1 mm
    • Pas minimum filetage (TPN) 3.19 mm
    • Nombre Maximum filets au pouce (TPIX) 8 Threads/″
    • Nombre minimum filets au pouce (TPIN) 5 Threads/″

    Produits adaptés

    Porte-outils :