Clé dynamométrique électronique HOLEX HCT
Vos avantages grâce à la clé dynamométrique HOLEX HCT
- Documentation numérique : Les valeurs mesurées peuvent être documentées via Bluetooth App ou Bluetooth HID.
- Éviter les sources d'erreurs et gagner du temps : une connexion Bluetooth parallèle à l'application et au PC garantit que la clé dynamométrique HOLEX peut être réglée lorsqu'elle est connectée au PC (les valeurs mesurées sont simplement transmises via l'application).
- Mode de connexion sécurisé paramétrable : aucune donnée n'est perdue.
- Les valeurs de mesure sont toujours atteintes de manière sûre : grâce à une signalisation optique (affichage couleur), acoustique et haptique.
- Plus besoin de changer les piles : grâce à la batterie au lithium-ion (même plateforme de batterie que Clé dynamométrique GARANT HCT .)
- Liberté de mouvement : pas de câbles de transmission de données gênants.
![](https://www.hoffmann-group.com/media/media/_global/content/images/HOLEX_Elektronischer_Drehmomentschlssel_HCT_w1410.png)
Des fonctionnalités innovantes pour soutenir vos processus de mesure
- Sortie de données via Bluetooth (par HID direct sur PC ou sur d'autres Applications)
- Les applications HCT vous permettent d'ajouter de nombreuses fonctions supplémentaires à la clé dynamométrique HCT de HOLEX. L'application mobile HCT est disponible gratuitement dans les App Stores. Une application Windows payante est également disponible avec des fonctionnalités encore plus étendues. Mais la clé dynamométrique peut également être utilisée de manière autonome sans application.
- Affichage : écran couleur TFT 2,0 pouces, gradable avec indicateur de batterie
- Affichage et Valeurs : Peak (valeur de pointe) et Track (suivi)
- Cliquet fixe réversible
- Classe de protection IP40, écran résistant aux projections d'eau
- Protection par mot de passe et signaux d'avertissement (haptiques, optiques et acoustiques)
- Saisie de la mesure des points: Lors de l'utilisation d'extensions, seule la nouvelle valeur (mesure supplémentaire des points) doit être saisie.
- Mode libération de l'angle de rotation (peut être commandé via eShop) : Mesure de l'angle de rotation, angle de rotation et couple visibles simultanément. Le mode "déclenchement par angle de rotation" peut être ajouté en option.
Autres outils compatibles Bluetooth
Autres thèmes intéressants
![](https://www.hoffmann-group.com/media/media/en/_global/content/teaser/10030_Teaser_HCT_760px_w1410.jpg)
Les applications HCT augmentent l'efficacité et la qualité de vos processus
L'application mobile HCT et l'application HCT Windows vous permettent d'ajouter de nombreuses fonctions à vos outils compatibles Bluetooth®. Les processus sont ainsi intégrés encore plus efficacement dans votre flux de production et la qualité de votre entreprise s'en trouve considérablement améliorée.
Les applications vous offrent de nombreux avantages :
- Visibilité : une seule application pour plusieurs groupes d'outils.
- Simplicité d'utilisation : les outils peuvent être commandés et réglés via l'application.
- Gain de temps : documentation automatique des valeurs mesurées.
- Organisation : répertoriez et gérez vos outils à l'avenir à l'aide de l'application.