• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Présentoir, avec composition (TG-2K/GZ-2K) ZW2

Réf.: ZW2-A99-2K
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Chariots à plateaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article ZW2-A99-2K
EAN / GTIN 4008158032139
Réf. fabricant ZW2-A99-2K
Article hors catalogue L80030 279

Description

Description:

  • Construction métallique stable sur roulettes
  • Dimensions 100 x 60 x 153 cm
  • Peut contenir jusqu'à 120 colliers de serrage, et même de longs colliers de serrage à vis
  • Fonte malléable et tout acier avec des plages de serrage de 200 à 2000 mm
  • Avec étiquette et porte-étiquette
  • Convient comme aide à la vente et pour l'espace atelier.

Caractéristique(s):

  • Placement:
    • Brides à vis en fonte malléable 2K.
    • 10 TG20-2K, 10 TG25-2K, 5 TG30-2K, 5 TG40-2K, 5 TGK60-2K, 3 TGK80-2K, 2 TGK100-2K, 2 TGK125-2K, 2 TGK150-2K, 2 TGK200-2K, 2 x GZ20-2K, 2 x GZ25-2K.

Remarque(s):

  • Informations sur les dangers :
    • les outils de serrage ne sont pas adaptés au levage, à la traction ou au transport.
    • Les outils de serrage ne peuvent être serrés qu'à la main sans accessoires supplémentaire.
    • Une utilisation incorrecte peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.
    • Ne jamais modifier ou traiter les outils de serrage, ne les utiliser que dans leur état d'origine. Si nécessaire, utiliser uniquement des pièces de rechange d'origine.