Présentoir, vide ZW1

Réf.: ZW1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
    Type de produit Chariots à élingues

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article ZW1
    EAN / GTIN 4008158017211
    Réf. fabricant ZW1
    Article hors catalogue L80040 44

    Description

    Description:

    • Construction métallique stable sur roulettes
    • Dimensions 50 x 60 x 146 cm
    • Peut contenir jusqu'à 90 colliers de serrage
    • Colliers de serrage en fonte malléable, tout acier et à levier avec des plages de serrage de 120 à 600 mm
    • Avec étiquette et porte-étiquette
    • Convient comme aide à la vente et pour l'espace atelier

    Caractéristique(s):

    • Emplacement : vide

    Remarque(s):

    • Informations sur les dangers :
      • les outils de serrage ne sont pas adaptés au levage, à la traction ou au transport.
      • Les outils de serrage ne peuvent être serrés qu'à la main sans accessoires supplémentaire.
      • Une utilisation incorrecte peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.
      • Ne jamais modifier ou traiter les outils de serrage, ne les utiliser que dans leur état d'origine. Si nécessaire, utiliser uniquement des pièces de rechange d'origine.