• INFO : En cette fin d’année 2024, les expéditions s’arrêteront le 23/12 à 12h et reprendront le 02/01/2025
    • Dernière chance ! Ne fait bientôt plus partie de notre assortiment.

Boîte de gants jetables 100 pièces, Taille de gants: 1283L

Réf.: ZP5835 1283L
Remise
30,40 €
Price per 1 Paire
Prix valable jusqu’au 19 janv. 2025
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
1 857 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille de gants Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Norme/règlement: EN 374; EN 455

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matière Nitrile
Contenu 100
Norme/règlement EN 374; EN 455
Catégorie de protection Catégorie III
Type de gants Gants multi-usages
Type de produit Gants jetables

Numéros d’identification et classifications

Référence article ZP5835 1283L
EAN / GTIN 4250016461791
Réf. fabricant 1283A L
Manufacturer Meditrade GmbH, Medipark 1, 83088 KIEFERSFELDEN, Deutschland

Description

Exécution:

Gants d’examen en nitrile
  • non poudrés.
  • sans latex.
  • non stériles.
  • texturés.
  • Bord roulé.
  • ambidextres.
  • pour usage unique.

Norme:

  • EN ISO 13485:2016
  • 93/42/CEE: dispositifs médicaux de classe I, règle 1.
  • Règlement (UE) 2016/425: équipements de protection individuelle de catégorie III (pour plus d’informations, voir l’emballage primaire).
  • Compatibilité avec les denrées alimentaires conformément au règlement CE 1935/2004.