• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Boîte de gants jetables 200 pièces 8

Réf.: ZP5616 8
Remise
33,90 €
Fixer le prix 200 Unité (0,09 € / 1 Unité)
Prix valable jusqu’au 29 sept. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Sur demande
Disponibilité
1 697 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille de gants Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matière Nitrile
Contenu 200
Couleur Bleu
Taille des gants 8
Catégorie de protection Catégorie III
Type de gants Gants multi-usages
Type de produit Gants jetables

Numéros d’identification et classifications

Référence article ZP5616 8
EAN / GTIN 9555002112271
Réf. fabricant MX98897 MEDIUM

Description

Exécution:

Gants d’examen en nitrile:
  • Sans talc.
  • Bord anti-enroulement.
  • Ambidextres.
  • Pour usage unique.

Norme:

  • EN ISO 21171
  • Règlement (UE) 2017/754: Equipements de protection individuelle, catégorie III (type B).
  • Compatibilité avec les denrées alimentaires conformément au règlement CE 1935/2004.