Pince à riveter à deux mains pour rivets aveugles en aluminium et en acier Ø 4 - 6,4 mm

Réf.: Y.116CPB
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
    Référence article Y.116CPB
    EAN / GTIN 3148517594807
    Réf. fabricant Y.116CPB
    Article hors catalogue L60130 10566

    Description

    Description:

    • Plage d'utilisation: - rivets alu: diamètre 6,4 mm - rivets acier: diamètre 6 mm
    • Butées pour amortir le choc lors de la rupture du mandrin
    • Livré avec 4 embouts pour diamètres: 4 - 5 - 6 - 6,4 mm et récupérateur de mandrin

    Caractéristique(s):

    • d [mm]: 22
    • H [mm]: 164
    • L [mm]: 526
    • L1 [mm]: 66
    • [kg]: 1,900

    Livraison:

    • Rivets en aluminium: Ø 6,4 mm
    • Rivets en acier: Ø 6 mm
    • Butées pour amortir le choc lorsque le mandrin se casse
    • 4 embouts pour diamètres: 4 - 5 - 6 - 6,4 mm et collecteur de mandrin