• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pince à ressort VarioClippix XV 55/37

Réf.: XV3-50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 12 Pièces
  • Etapes de la commande : 12 Pièces
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
Type de produit Presses

Numéros d’identification et classifications

Référence article XV3-50
EAN / GTIN 4008158028569
Réf. fabricant XV3-50
Article hors catalogue L80040 27

Description

Description:

  • Largeur d'ouverture variable jusqu'à 100 mm, utilisable d'une seule main
  • Léger, fonctionnel et facile à manipuler
  • Extrêmement robuste
  • Sur emballage carton à suspendre.

Caractéristique(s):

  • Frais généraux : 1 1/2″
  • Frais généraux : 37 mm
  • Matériau / surface :
    • Partie supérieure et inférieure en plastique PA6 renforcé
    • Ressort en acier à ressort
  • Force de serrage : 80 N
  • Envergure : 2″
  • Envergure : 55 mm

Avantage(s):

Bras tendeur mobile
  • Le bras tendeur mobile en superpolyamide assure une manipulation optimale. Il est léger et peut être réglé rapidement jusqu'à un maximum de 100 mm.
Poignée ergonomique à 2 composants
  • La poignée ergonomique à 2 composants est dotée d'inserts pour tissus mous. En conséquence, le poignée repose toujours agréablement doux et surtout antidérapant dans la main.
Capuchons de protection
  • Les pièces sensibles spéciales sont efficacement protégées par les capuchons de protection. Pour un serrage tout en douceur.

Utilisation:

  • Aménagement intérieur
  • DIY
  • Travaux d’ameublement et d'ébénisterie
  • Construction sèche
  • Pour tout serrer en toute légèreté
  • Serrage rapide et respectueux des matériaux

Remarque(s):

  • Informations sur les dangers :
    • les outils de serrage ne sont pas adaptés au levage, à la traction ou au transport.
    • Les outils de serrage ne peuvent être serrés qu'à la main sans accessoires supplémentaire.
    • Une utilisation incorrecte peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.
    • Ne jamais modifier ou traiter les outils de serrage, ne les utiliser que dans leur état d'origine. Si nécessaire, utiliser uniquement des pièces de rechange d'origine.
  • Instructions d'entretien :
    • généralement enlever la saleté
    • Nettoyer régulièrement, en fonction du degré de contamination