Clippix XCL 70/110

Réf.: XCL5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
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
Type de produit Presses

Numéros d’identification et classifications

Référence article XCL5
EAN / GTIN 4008158031439
Réf. fabricant XCL5
Article hors catalogue L80040 35

Description

Description:

  • Bras de serrage long et pointu pour travailler dans les espaces restreints
  • Grande profondeur de gorge pour le serrage dans les zones sans bordures
  • Patins de préhension souples et antidérapants
  • XCL2-SET - Sur pack de suspension cartonné

Caractéristique(s):

  • Frais généraux : 110 mm
  • Frais généraux : 4″
  • Matériau / surface :
    • Partie supérieure et inférieure en plastique PA6 renforcé
    • Ressort en acier à ressort
  • Envergure : 3″
  • Envergure : 70 mm

Utilisation:

  • Aménagement intérieur
  • DIY
  • Travaux d’ameublement et d'ébénisterie
  • Construction sèche
  • Pour tout serrer en toute légèreté
  • Serrage rapide et respectueux des matériaux

Remarque(s):

  • Informations sur les dangers :
    • les outils de serrage ne sont pas adaptés au levage, à la traction ou au transport.
    • Les outils de serrage ne peuvent être serrés qu'à la main sans accessoires supplémentaire.
    • Une utilisation incorrecte peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.
    • Ne jamais modifier ou traiter les outils de serrage, ne les utiliser que dans leur état d'origine. Si nécessaire, utiliser uniquement des pièces de rechange d'origine.
  • Instructions d'entretien :
    • généralement enlever la saleté
    • Nettoyer régulièrement, en fonction du degré de contamination