• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Presse d'angles pour cadre de portes WTR

Réf.: WTR
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
Type de produit Presses

Numéros d’identification et classifications

Référence article WTR
EAN / GTIN 4008158026947
Réf. fabricant WTR
Article hors catalogue L80030 236

Description

Description:

  • Pour des angles de cadre bien fixés et stabilisés
  • Pour un montage à un angle précis de 90°.

Caractéristique(s):

  • Matériau / surface :
    • Partie supérieure et inférieure en plastique PA6 renforcé
    • Rail en acier galvanisé
    • Broche avec filetage trapézoïdal en acier laminé, bruni
    • poignée en plastique bicomposant
    • Plaque de pression en acier, pressée à froid, galvanisée
    • Capuchons de protection en plastique
  • Envergure : 8-30 mm
  • Voyage : 32 mm

Utilisation:

  • Aménagement intérieur
  • Construction de portes et de fenêtres

Remarque(s):

  • Informations sur les dangers :
    • les outils de serrage ne sont pas adaptés au levage, à la traction ou au transport.
    • Les outils de serrage ne peuvent être serrés qu'à la main sans accessoires supplémentaire.
    • Une utilisation incorrecte peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.
    • Ne jamais modifier ou traiter les outils de serrage, ne les utiliser que dans leur état d'origine. Si nécessaire, utiliser uniquement des pièces de rechange d'origine.
  • Instructions d'entretien :
    • généralement enlever la saleté
    • Nettoyez et huilez régulièrement la fusée

Produits adaptés

Accessoires