Echelle compacte WTB 1K-4NM, Portée 1500 g, Lecture 0,5 g

Réf.: WTB 1K-4NM
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
    Type de produit Balances compactes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article WTB 1K-4NM
    EAN / GTIN 4045761152878
    Réf. fabricant WTB 1K-4NM

    Description

    Description:

    • Conçue pour les conditions d‘hygiène très strictes de l‘industrie alimentaire
    • Compatible avec votre système de qualité conforme HACCP
    • Protection contre la poussière et les projections d‘eau IP65 (uniquement en fonctionnement avec batterie)
    • Affichage très rapide: valeurs de pesée stables en 2 s
    • Double affichage à l’arrière de la balance
    • Dimensions compactes avantageuses pour gagner de la place
    • Pesage innovant avec zone de tolérance (contrôle de poids): la couleur de l’écran change selon le résultat de la pesée (trop léger/ok/trop lourd) et aide ainsi à portionner, doser et trier
    • Grande mobilité: grâce au fonctionnement avec batterie (en option), à une construction compacte et à un faible poids convient à des applications sur plusieurs sites
    • Poignées encastrées sous la balance pour un transport aisé
    • Housse d’utilisation transparente en série

    Caractéristique(s):

    • Grand écran LCD rétroéclairé, hauteur de chiffres 25 mm
    • Dimensions surface de pesée, inox antichoc, L×P 263×203 mm
    • Dimensions balance max. L×P×H 286×316×126,5 mm
    • Poids net 3,2 kg
    • Température ambiante tolérée -10 °C / 40 °C

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires