• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Echelle compacte WTB 10K-3NM, Portée 15000 g, Lecture 5 g

Réf.: WTB 10K-3NM
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
Type de produit Balances compactes

Numéros d’identification et classifications

Référence article WTB 10K-3NM
EAN / GTIN 4045761151437
Réf. fabricant WTB 10K-3NM
Article hors catalogue L40250 2833

Description

Description:

  • Conçue pour les conditions d‘hygiène très strictes de l‘industrie alimentaire
  • Compatible avec votre système de qualité conforme HACCP
  • Protection contre la poussière et les projections d‘eau IP65 (uniquement en fonctionnement avec batterie)
  • Affichage très rapide: valeurs de pesée stables en 2 s
  • Double affichage à l’arrière de la balance
  • Dimensions compactes avantageuses pour gagner de la place
  • Pesage innovant avec zone de tolérance (contrôle de poids): la couleur de l’écran change selon le résultat de la pesée (trop léger/ok/trop lourd) et aide ainsi à portionner, doser et trier
  • Grande mobilité: grâce au fonctionnement avec batterie (en option), à une construction compacte et à un faible poids convient à des applications sur plusieurs sites
  • Poignées encastrées sous la balance pour un transport aisé
  • Housse d’utilisation transparente en série

Caractéristique(s):

  • Grand écran LCD rétroéclairé, hauteur de chiffres 25 mm
  • Dimensions surface de pesée, inox antichoc, L×P 263×203 mm
  • Dimensions balance max. L×P×H 286×316×126,5 mm
  • Poids net 3,2 kg
  • Température ambiante tolérée -10 °C / 40 °C