SLS BRACELET POIGNET ANNEAU EN D METAL

Réf.: WRT-DSLS
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Livrable en 1 à 2 semaines

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article WRT-DSLS
Copier
EAN / GTIN 3662424052392
Copier
Réf. fabricant WRT-DSLS
Copier
Article hors catalogue L60130 9295
Copier
Fabricant Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Équipé d'un anneau métallique en forme de ″D″. Reçoit la laisse avec un émerillon LAN0.2TSLS. Tissu élastique pour un confort et un réglage optimaux. Convient aux tours de poignet de 165 à 240 mm
  • Tissu résistant aux solvants les plus courants
  • Largeur du bracelet: 50 mm
  • Largeur interne de l'anneau en forme de ″D″: 26 mm
  • Hauteur interne de l'anneau en forme de ″D″: 17 mm
  • Charge nominale admissible: 2,7 kg.

Caractéristique(s):

  • B [mm]: 50
  • [g]: 55

Téléchargements et documents