• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Tendeur horizontal

Réf.: WNS-SET-MFT
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
Type de produit Sauterelles à serrage horizontal

Numéros d’identification et classifications

Référence article WNS-SET-MFT
EAN / GTIN 4008158041872
Réf. fabricant WNS-SET-MFT
Article hors catalogue L80030 442

Description

Description:

  • Force de serrage de jusqu'à 750 N Pour l'utilisation sur des tables multifonctions comme par ex. Festool MFT et Sortimo WorkMo avec diamètre de perçage 20 mm et épaisseur de plateau entre 19 mm min Fixation rapide grâce au levier de serrage placé latéralement Permet d'usiner toute la surface de la pièce, même en cas de pièces rondes et plates Le mécanisme de serrage breveté empêche la pièce de se soulever de la surface de la table lors du serrage, même sans vis de fixation

Caractéristique(s):

  • Boulons : Ø20 mm
  • Contenu : 2 x pince de verrouillage horizontale / 2 x crochet d'établi / 4 x écrou moleté
  • Matériau / surface :
    • Partie supérieure et inférieure en plastique PA6 renforcé
    • Rail en acier trempé, bruni
    • Levier en plastique PA6 renforcé
    • Fixations en acier galvanisé ou bruni

Utilisation:

  • Aménagement intérieur
  • DIY
  • Travaux d’ameublement et d'ébénisterie
  • Pour une utilisation sur des tables multifonctions

Remarque(s):

  • Informations sur les dangers :
    • les outils de serrage ne sont pas adaptés au levage, à la traction ou au transport.
    • Les outils de serrage ne peuvent être serrés qu'à la main sans accessoires supplémentaire.
    • Une utilisation incorrecte peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.
    • Ne jamais modifier ou traiter les outils de serrage, ne les utiliser que dans leur état d'origine. Si nécessaire, utiliser uniquement des pièces de rechange d'origine.
  • Instructions d'entretien :
    • généralement enlever la saleté
    • Veillez à ce que le rail soit toujours exempt de graisse, de huile ou de colle séchée, de cires et d'agents de démoulage contenant du silicone
    • Nettoyer régulièrement, en fonction du degré de contamination

Produits adaptés

Accessoires