PRESSE D ETABLI 15 T

Réf.: W.415WBA
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
    Référence article W.415WBA
    EAN / GTIN 3662424060038
    Réf. fabricant W.415WBA
    Article hors catalogue L60130 9411

    Description

    Description:

    • Presse réglable latéralement.
    • Manomètre à hauteur des yeux.
    • Piston à rappel automatique.
    • Course du piston: 160 mm.
    • Livrée avec paire de V montée (réversible) et jeu de barres de pression.
    • Répond à la norme CE EN1494+A1.
    • Dimensions au sol: 700 x 540 mm.

    Caractéristique(s):

    • A[mm]: 700
    • B[mm]: 540
    • C[mm]: 882
    • D[mm]:965
    • D[mm]:965
    • E[mm]:500
    • Tonnes[T]:15 [kg]:75