• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Jeu de pinces/tournevis 7 pièces 1000v

Réf.: VE.A2PB
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
Référence article VE.A2PB
EAN / GTIN 3662424099533
Réf. fabricant VE.A2PB
Article hors catalogue L60130 10564

Description

Description:

  • Tournevis VDE pour vis à fente AT2X75VE
  • AT3.5X100TVE // AT5.5X125TVE. Tournevis VDE pour vis Pozi ATD1X100TVE. Pinces à dénuder 194A.17VE. Pinces coupantes latérales 391A.16VE. Pince réglable 180.VE.
  • Avantages des pinces: La position de rivetage avec un effet de levier élevé offre un transfert de puissance leader sur le marché. Fabriquées en France par une équipe passionnée par les pinces dans notre usine de Laissey selon les normes les plus strictes. La position de préhension simplifiée réduit les tensions lors d'une utilisation très répétitive. Isolation testée à 1000V.
  • Avantages du tournevis: manche ergonomique bimatière pour un vissage confortable et fiable. Manche de tournevis Protwist pour un confort supplémentaire. Outils professionnels garantis à vie par Facom.

Caractéristique(s):

  • D[mm]: 500
  • L1[mm]: 95
  • B[mm]: 550
  • [g]:981