Chaussures basses de sécurité S3 VD PRO 1500 BOA VF S 40

Réf.: VD PRO 1500 BOA VF S 40
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
  • Classe de protection: S3
  • Matériau coque de protection: Aluminium
  • Propriété électrostatique: EGB/ESD
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
Classe de protection S3
Matériau coque de protection Aluminium
Propriété électrostatique EGB/ESD
Pointure UE 40
Type de produit Chaussures basses de sécurité

Numéros d’identification et classifications

Référence article VD PRO 1500 BOA VF S 40
EAN / GTIN 4044348628287
Réf. fabricant VD PRO 1500 BOA VF S 40
Article hors catalogue L00780 7879

Description

Description:

  • EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI
  • Micro-fibre ultra-légère
  • Grand confort de port grâce à une construction sans couture de la chaussure
  • SYSTÈME BOA® FIT
  • Patte fermée
  • Protection anti-perforation sans métal, très flexible, SECURA FLEX mit SECURA VARIO® SYSTEM
  • Embout de protection en aluminium
  • Protection anti-perforation sans métal, très flexible, SECURA FLEX
  • Doublure fonctionnelle en textile respirant et micro-fibre
  • Semelle d’assise de pied confort interchangeable ERGO-SOFT ESD
  • Protection contre les décharges électrostatiques
  • VARIO Multiflex® Technologie
  • Semelle extérieure TPU Athletic ESD