{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Classe de protection | S1 | |
Matériau coque de protection | Aluminium | |
Norme | EN ISO 20345:2011 | |
Propriété électrostatique | EGB/ESD | |
Pointure UE | 44 | |
Type de produit | Sandales de sécurité |
Référence article | VD PRO 1040 ESD XB 44 | |
EAN / GTIN | 4044348512364 | |
Réf. fabricant | VD PRO 1040 ESD XB 44 | |
Article hors catalogue | L00780 752 |