Sabots de sécurité SB A E VD 4062 ESD XXB 40

Réf.: VD 4062 ESD XXB 40
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
  • Classe de protection: SB
  • Matériau coque de protection: Aluminium
  • Propriété électrostatique: EGB/ESD
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pointure UE 40
Classe de protection SB
Matériau coque de protection Aluminium
Propriété électrostatique EGB/ESD
Type de produit Sabot

Numéros d’identification et classifications

Référence article VD 4062 ESD XXB 40
EAN / GTIN 4044348449318
Réf. fabricant VD 4062 ESD XXB 40
Article hors catalogue L00780 2105

Description

Description:

  • EN ISO 20345:2011 SB A E SRC
  • Micro fibre noir
  • Bride de talon ajustable
  • Embout de protection en aluminium
  • Doublure douce et souple en cuir véritable
  • Semelle première en cuir véritable
  • Semelle d’assise de pied confort interchangeable ERGO-SOFT ESD
  • Protection contre les décharges électrostatiques
  • SECURA VARIO® Amorti au talon
  • Semelle extérieure TPU Dynamics ESD

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier