{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Classe de protection | S3 | |
Matériau coque de protection | Aluminium | |
Propriété électrostatique | EGB/ESD | |
Pointure UE | 39 | |
Semelle intérieure amovible | oui | |
Type de produit | Chaussures basses de sécurité |
Référence article | VD 3500 SST SF S 39 | |
EAN / GTIN | 4044348590423 | |
Réf. fabricant | VD 3500 SST SF S 39 | |
Article hors catalogue | L00780 3117 |