• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Chaussures basses de sécurité S3 VD 3500 BOA SST SF XB 50

Réf.: VD 3500 BOA SST SF XB 50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
  • Classe de protection: S3
  • Matériau coque de protection: Aluminium
  • Propriété électrostatique: EGB/ESD
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Classe de protection S3
Matériau coque de protection Aluminium
Propriété électrostatique EGB/ESD
Pointure UE 50
Type de produit Chaussures basses de sécurité

Numéros d’identification et classifications

Référence article VD 3500 BOA SST SF XB 50
EAN / GTIN 4044348658307
Réf. fabricant VD 3500 BOA SST SF XB 50

Description

Description:

  • EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO
  • Micro-fibre ultra-légère et lisse
  • Grand confort de port grâce à une construction sans couture de la chaussure
  • SYSTÈME BOA® FIT
  • Patte fermée
  • Embout de protection en aluminium
  • Protection anti-perforation sans métal, très flexible, SECURA FLEX
  • Doublure fonctionnelle en textile respirant et micro-fibre
  • Semelle d’assise de pied confort interchangeable ERGO-SOFT ESD
  • Protection contre les décharges électrostatiques
  • Multiflex® Technologie
  • Semelle extérieure Perbunan Athletic ESD

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier