• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Sandales de sécurité S1 VD 2000 ESD XB 38

Réf.: VD 2000 ESD XB 38

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
  • Classe de protection: S1
  • Matériau coque de protection: Aluminium
  • Norme: EN ISO 20345:2011
  • Propriété électrostatique: EGB/ESD
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
Classe de protection S1
Matériau coque de protection Aluminium
Norme EN ISO 20345:2011
Propriété électrostatique EGB/ESD
Pointure UE 38
Type de produit Sandales de sécurité

Numéros d’identification et classifications

Référence article VD 2000 ESD XB 38
EAN / GTIN 4044348388990
Réf. fabricant VD 2000 ESD XB 38

Description

Description:

  • EN ISO 20345:2011 S1 SRC
  • Micro-fibre ultra-légère associé à des inserts textiles respirants
  • Deux fermetures auto-agrippantes réglables individuellement pour une tenue idéale
  • Coque renforcée, résistant à l’abrasion
  • Grande visibilité des réflecteurs de sécurité
  • Embout de protection en aluminium
  • Doublure fonctionnelle en textile respirant et micro-fibre
  • Semelle première en cuir véritable
  • Semelle d’assise de pied confort interchangeable ERGO-SOFT ESD
  • Protection contre les décharges électrostatiques
  • SECURA VARIO® Amorti au talon
  • Semelle extérieure TPU Dynamics ESD