• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Presse en C en acier étiré VC, stable 100/60

Réf.: VC4
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
Type de produit Presses

Numéros d’identification et classifications

Référence article VC4
EAN / GTIN 4008158019314
Réf. fabricant VC4
Article hors catalogue L80070 63

Description

Description:

  • Force de serrage jusqu'à 15.000 N
  • Presque incassable et trempé
  • Qualité éprouvée tout acier BESSEY

Caractéristique(s):

  • Frais généraux : 2 3/8″
  • Frais généraux : 60 mm
  • Matériau / surface :
    • Manilles en acier, trempé, galvanisé
    • Broche avec filetage trapézoïdal en acier laminé, bruni
    • Genouillère en acier galvanisé
    • Plaque de pression en acier, pressée à froid, galvanisée
  • Rail : 25x12 mm
  • Force de serrage : 13000 N
  • Envergure : 100 mm
  • Envergure : 4″

Utilisation:

  • Construction en métal
  • Travaux de serrurerie
  • Serrer avec la forme originelle du serre-joint à vis

Remarque(s):

  • Informations sur les dangers :
    • les outils de serrage ne sont pas adaptés au levage, à la traction ou au transport.
    • Les outils de serrage ne peuvent être serrés qu'à la main sans accessoires supplémentaire.
    • Une utilisation incorrecte peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.
    • Ne jamais modifier ou traiter les outils de serrage, ne les utiliser que dans leur état d'origine. Si nécessaire, utiliser uniquement des pièces de rechange d'origine.
  • Instructions d'entretien :
    • généralement enlever la saleté
    • Nettoyez et huilez régulièrement la fusée
    • Nettoyer et huiler régulièrement la plaque de pression