Description:
Voici le gant en PU à coupe MR pour distributeurs automatiques, méticuleusement conçu pour les distributeurs automatiques. Offrant une résistance à la coupure de niveau C, ce gant assure une protection inégalée contre les coupures et les objets tranchants. Sa doublure sans couture assure un confort et une dextérité exceptionnels. L'emballage est compressé de manière experte afin d'optimiser la capacité de la machine. Disponible en carton complet pour plus de commodité.
Caractéristique(s):
- emballé individuellement pour les distributeurs automatiques
- Résistance a la coupure niveau C
- emballage compressé pour optimiser la capacité de la machine
- Excellente résistance à l'abrasion et à la déchirure
- revêtement en PU lisse
- Certifié CE
- Paume enduite pour augmenter la dextérité et la ventilation
- Emballage conçu avec une double orientation
- Tricot jauge 13 pour un ajustement parfait
- Doublure respirante sans couture
- Nouveau Modèle
Norme:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43C)
- EN 407: 2020 (X1XXXX)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)
Matière(s):
Matériau: HPPE; Elastique; Polyester; Fibre de verre; Fibre de verre;