• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Gant PU anti coupure B13 Distribution automatique (144 paires) Grey M R

Réf.: VB620G7RM
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
Référence article VB620G7RM
EAN / GTIN 5036108901439
Réf. fabricant VB620G7RM

Description

Description:

Voici le gant PU B13, spécialement conçu pour les distributeurs automatiques. Ce gant offre une combinaison exceptionnelle de résistance à la coupure, de confort, de dextérité et d'adhérence grâce à sa doublure en PU sans couture sur la paume. L'emballage est compressé de manière experte pour maximiser la capacité de la machine, garantissant ainsi efficacité et commodité. Disponible en carton complet, ce produit garantit des performances de premier ordre pour vos besoins en matière de sécurité.

Caractéristique(s):

  • emballé individuellement pour les distributeurs automatiques
  • Résistance a la coupure niveau B
  • emballage compressé pour optimiser la capacité de la machine
  • Certifié CE
  • revêtement en PU lisse
  • Paume enduite pour augmenter la dextérité et la ventilation
  • Emballage conçu avec une double orientation
  • Tricot jauge 13 pour un ajustement parfait
  • Doublure respirante sans couture
  • Répond à la norme EN anticoupure niveau 3, pour une protection premium
  • Nouveau Modèle

Norme:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X41B)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A2)

Matière(s):

Matériau: HPPE; Elastique; Polyester;