• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Paume en PU pour distributeurs automatiques (288 paires) Grey XL R

Réf.: VB120G7RXL
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
Référence article VB120G7RXL
EAN / GTIN 5036108901217
Réf. fabricant VB120G7RXL

Description

Description:

Voici le gant à paume en PU spécialement conçu pour les distributeurs automatiques. Ces gants excellent dans les tâches complexes, avec une enduction PU lisse pour une meilleure résistance à l'abrasion. Avec un trempage de la paume pour une dextérité et une ventilation supérieures, ils garantissent des performances optimales. L'emballage est soigneusement comprimé pour maximiser la capacité de la machine, ce qui en fait le choix idéal.

Caractéristique(s):

  • emballé individuellement pour les distributeurs automatiques
  • emballage compressé pour optimiser la capacité de la machine
  • revêtement en PU lisse
  • Paume enduite pour augmenter la dextérité et la ventilation
  • chaussette de gant sans couture de jauge 13
  • parfait pour accomplir des tâches difficiles
  • Dextérité maximum
  • Certifié CE
  • marqué UKCA
  • Vendu par carton de 288 paires
  • Nouveau Modèle

Norme:

  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3131X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)

Matière(s):

Matériau: Polyester; Elastique;