• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

OUTIL PNEUMATIQUE POUR TOLES

Réf.: V.PF300F
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
Type de produit Ponceuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article V.PF300F
EAN / GTIN 3662424066443
Réf. fabricant V.PF300F
Article hors catalogue L60130 9119

Description

Description:

  • Pour la préparation des travaux de carrosserie et de soudure
  • Outil à double fonction: tirage et perforation
  • Conforme aux spécifications de la carrosserie
  • Tête rotative
  • Diamètre de la perforation: 8mm
  • Puissance de percussion: 1kW
  • Niveau sonore: 81 dB(A)
  • Vibration: 2,1 m/s²/a
  • Vibration: 0,7 m/s²/K
  • Diamètre du tuyau, min.: 10mm - 3/8″
  • Prise d'outil 1/4″ NPT
  • Consommation moyenne d'air comprimé 113 l/min
  • Redressement 1,2mm
  • Pression de service 6,2 bar.

Caractéristique(s):

  • H[mm]: 150
  • L[mm]: 165
  • L1[mm]: 55
  • [kg]: 1,1
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier