6MM STRAIGHT DIE GRINDER 0.3HP PROMO

Réf.: V.DG300FPB
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
Type de produit Meuleuses droites

Numéros d’identification et classifications

Référence article V.DG300FPB
EAN / GTIN 3662424048500
Réf. fabricant V.DG300FPB
Article hors catalogue L60130 10352

Description

Description:

  • Meuleuse de précision avec pince, 6 mm
  • Moteur durable et puissant de 0,3 CV pour une grande productivité
  • Poignée Soft Grip recouverte de caoutchouc: durable, et isolante contre le froid et les vibrations
  • Régulateur de vitesse facile à régler lorsque la vitesse doit être limitée
  • La sortie d'air vers l'arrière permet d'éviter de souffler l'air sur l'opérateur
  • Silencieux intégré. En outre, un tuyau de sortie d'air peut être raccordé pour réduire le niveau sonore
  • Excellent contrôle avec un interrupteur à pression progressive pour modifier la vitesse

Caractéristique(s):

  • H [mm]: 70
  • L [mm]: 160
  • L1 [mm]: 39
  • [kg]: 0,440