• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Scie à bûches pneumatique

Réf.: V.770FPB
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
Type de produit Ponceuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article V.770FPB
EAN / GTIN 3662424025488
Réf. fabricant V.770FPB
Article hors catalogue L60130 11072

Description

Description:

  • Coupe droite et coupe de contour, sans avoir à recommencer
  • Convient aux surfaces planes et bombées
  • Guide de lame réglable
  • Mouvements pendulaires: 10. 000 1/min
  • Consommation d'air moyenne: 32 l/min
  • Filetage de raccordement: 1/4″
  • Diamètre intérieur du tuyau: 10 mm
  • Livraison avec 3 lames de scie à 10 dents/cm ainsi que 3 lames de scie à 12 dents/cm

Caractéristique(s):

  • H [mm]: 75
  • L [mm]: 270
  • L1 [mm]: 36
  • Poids en grammes: 800

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier