• Chers clients, En raison de travaux de maintenance, des restrictions isolées peuvent survenir le 25 janvier entre 7 h et 15 h. Nous vous remercions de votre compréhension.

PONCEUSE A BANDE

Réf.: V.402F
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
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
Alimentation électrique Fonctionnant à l'air comprimé
Type de produit Ponceuses à bande

Numéros d’identification et classifications

Référence article V.402F
EAN / GTIN 3148518302661
Réf. fabricant V.402F
Article hors catalogue L60130 3555
Manufacturer Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Épaisseurs du produit: Pour les travaux d'ébarbage et d'enduit
  • Poignée à réglages multiples
  • Système de changement rapide de bande
  • Taille de bande: 10 x 330 mm
  • Raccord d'air, filetage intérieur: 1/4″
  • Diamètre intérieur de tuyau recommandé: 8 mm
  • Pression de travail: 6,3 bar
  • Vitesse de rotation: 16.000 tr/min
  • Consommation d'air moyenne: 110 l/min
  • Niveau sonore: 86,1 dB
  • A
  • Niveau de vibration: inférieur à 2,5 m/s³
  • Livré avec 3 bandes abrasives
  • dont 1 montée
  • 2 bandes à grain 120, 1 bande à grain 80

Caractéristique(s):

  • H [mm]: 83
  • L [mm]: 283
  • [g]: 800

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier